| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439228 Herst.-Nr.: 3072010 EAN/GTIN: 4036351248590 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Fünf HSS- und ein TiAlN-Kernbohrer 6-teilig - Zum Ausprobieren inklusive einem 18mm-Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe mit TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften - Set im praktischen Kunststoff-Koffer Lieferumfang: - Fünf HSS-Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 20, 22 mm - Ein TiAlN-Kernbohrer Ø 18 mm, Bohrtiefe 30 mm - Ein Auswerferstift
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,8 kg | technische Daten: | Werkzeugaufnahme: Weldon Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme zöllisch: 3/4 " Bohr-Tiefe: 30 mm Bohr-Durchmesser: 12/14/16/20/22/25 mm | Lieferumfang: | - HSS Ø 12, 14, 16, 20, 22 mm - TiAlN Ø 18 mm, Bohrtiefe 30 mm - 1 Auswerfstift |
|
| | |
| | | |
| |