| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398462 Herst.-Nr.: 3072010 EAN/GTIN: 4036351248590 |
| |
|
| | |
| Optimum 3072010 Kernbohrerset - Zum Ausprobieren inklusive einem 18 mm Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe mit TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften
- Set im praktischen Kunststoff-Koffer
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3072010 | Werksnummer: | 3072010 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kernbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,59* | € 125,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,97* | € 125,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,85* | € 149,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|