Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP13V 230V/1Ph/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439131
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300075
EAN/GTIN:
     4030635026744
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Artikelbeschreibung:
- Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen - Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl - Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer - Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen Ausstattungsdetails Drucktaster Sägebandlauf - Schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus Optionales Zubehör Maschinenuntergestell - L x B x H: 500 x 470 x 780 mm - Art.-Nr. 3351490 Gehrungswinkel - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung Sägebandführung - Kugelgelagert; für hervorragenden Bandlauf und somit für optimalen Schnitt Vario-Antrieb - Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit von 30 bis 80 m/min. Die Metallbandsäge entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Technische Daten:
Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: Heben des Sägebügels: Vorschub: Sägebandgeschwindigkeit(en) : 30 - 80 m/min Sägebandabmessung: 1440 x 13 x 0,65 mm Schnittwinkel: 0 - 60 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 125 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 125 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 125 x 125 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 85 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 85 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): 85 x 85 mm Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): 45 mm Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): 45 mm Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): 45 x 50 mm Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: 720 mm Breite ohne Materialanschlag ca.: 300 mm Breite mit Materialanschlag ca.: 650 mm Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: 420 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: 680 mm Gewicht ca.: 19,5 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): Abmessungen: Hydraulikpumpe:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
19,5 kg
technische Daten:
Breite/Tiefe max.: 650 mm Höhe max.: 680 mm Länge ca.: 720 mm Breite/Tiefe ca.: 300 mm Höhe ca.: 420 mm Gewicht ca.: 19,5 kg Leistung Antriebsmotor: 1 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 30 – 80 m/min Sägebandlänge: 1440 mm Sägebandbreite: 13 mm Sägebanddicke: 0,65 mm Schnittwinkel: 0 – 60 ° 0° rund (Vollmaterial): 125 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 125 mm 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 125 x 125 mm +45° rund (Vollmaterial): 85 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 85 mm +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 85 x 85 mm +60° rund (Vollmaterial): 45 mm +60° quadrat (Vollmaterial): 45 mm +60° rechteck liegend (Vollmaterial): 45 x 50 mm
Lieferumfang:
- Bi-Metall-Sägeband - Materialanschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 469,00*
€ 507,62*
€ 4,90*
ab € 512,65*
€ 546,37*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 515,65*
€ 550,73*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 519,49*
€ 550,73*
Lager 6922
23
Frei Haus
ab € 538,36*
€ 571,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,44*
€ 676,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,36*
€ 640,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.