Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Glasreinigungs-Set ''Fensterreinigung''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965383
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AK131
EAN/GTIN:
     4017942013292
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher

Unger Fensterreinigungsset 1,25 m

  • Einsteigerset für die Glasreinigung mit Teleskopstange – Für eine Arbeitshöhe bis zu 3 Meter

Das Set besteht aus

Teleskopstange OptiLoc

  • Die zweiteilige, teleskopierbare Aluminiumstange OptiLoc 1,25 m ermöglicht eine Arbeitshöhe von bis zu 3 Meter. Dank der 2-Komponenten-Drehverschlüsse hat man eine verbesserte Griffsicherheit auch bei nassen Händen. Das Griffdesign verhilft zu ergonomischem Arbeiten und einem sicherem Halt. Anti-Rutsch-Kappen sorgen für einen sicheren Stand beim Abstellen der OptiLoc Teleskopstange. Das ErgoTec Sicherheitskonus verhindert das Herabfallen der Werkezuge.

Fensterwischer VisaVersa

  • Der VisaVersa 35 cm ist ein Fensterwischer und Einwascher in einem. Es ist perfekt für die Reinigung mit einer Teleskopstange geeignet, da bei der Arbeit kein Wechsel der Werkzeuge nötig ist. Durch die Kompatibilität mit dem ErgoTec Sicherheitskonus rastet der VisaVersa sicher ein. Das Wischergummi in Profi-Qualität gleitet leicht über die Glasfläche. Das Gummi wird durch den Druck der S-Feder an die Schiene befestigt.

Mikrofasertuch MicroWipe

  • Das MicroWipe 40x40 cm Mikrofasertuch ist ein kraftvolles Reinigungshilfsmittel, welches sich vor allem für das Polieren der Glasfläche und Reinigung der Rahmen eignet. Zudem kann es das Vielfache an Wasser aufnehmen. Die starke Kantenverstärkung verhindert die Beschädigung des Mikrofasertuchs, wodurch es länger haltbar ist. Das MicroWipe hält außerdem ca. 500 Waschmaschinen- und Trocknerdurchläufe aus, wodurch es ebenfalls von einer hohen Langlebigkeit zeugt.

Technische Details

  • Textilzusammensetzung VisaVersa 35 cm Trägermaterial: 100 % Polyethylen; Fasern: 100 % Polyacryl
  • Textilzusammensetzung der Glas Mikrofasertücher 70% Polyester, 30% Polyamid

Lieferumfang

  • 1x Fensterreinigungsset 1,25 m
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, fensterreinigungsset unger, fensterreinigungsset, Fensterreiniger, Fenstersauger, Abzieher, Fensterputzer, Glastücher, Trockentuch, Fensterwascher, Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,00*
ab € 42,78*
€ 60,83*
Lager 6922
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 60,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.