Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Glasreinigungs-Set ''Wintergarten''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965382
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AK130
EAN/GTIN:
     4017942013285
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher

Unger Reinigungsset für Wintergärten

  • Für die Reinigung von Wintergärten, Terrassendächern, Glasanbauten und anderen schwer zugänglichen Bereichen

Das Set enthält:

Aluminiumstange OptiLoc

  • Die zweiteilige, teleskopierbare Aluminiumstange OptiLoc 4,50 m ermöglicht eine Arbeitshöhe von bis zu 6 Meter. Dank der 2-Komponenten-Drehverschlüsse hat man eine verbesserte Griffsicherheit auch bei nassen Händen. Das Griffdesign verhilft zu ergonomischem Arbeiten und einem sicherem Halt. Anti-Rutsch-Kappen sorgen für einen sicheren Stand beim Abstellen der OptiLoc Teleskopstange. Das ErgoTec Sicherheitskonus verhindert das Herabfallen der Werkezuge

Fensterwischer VisaVersa

  • Der VisaVersa 35 cm ist ein Fensterwischer und Einwascher in einem. Es ist perfekt für die Reinigung mit einer Teleskopstange geeignet, da bei der Arbeit kein Wechsel der Werkzeuge nötig ist. Durch die Kompatibilität mit dem ErgoTec Sicherheitskonus rastet der VisaVersa sicher ein. Das Wischergummi in Profi-Qualität gleitet leicht über die Glasfläche. Das Gummi wird durch den Druck der S-Feder an die Schiene befestigt

Gel Fensterreinigungsseife

  • Die UNGER’s Gel Fensterreinigungsseife eignet sich zum direkten Auftragen auf den Einwascher. Damit wird kein Eimer mit Reinigungsflüssigkeit benötigt und man erspart sich schweres Tragen. Dennoch ist das UNGER’s Gel sehr ergiebig, denn es schafft auch große Flächen mit nur wenig Reinigungsmittel und zeigt dabei auch eine hohe Reinigungskraft. Eine Flasche UNGER’s Gel enthält 0,5 L Reinigungsmittel.

Mikrofasertuch MicroWipe

  • Das MicroWipe 40x40 cm Mikrofasertuch ist ein kraftvolles Reinigungshilfsmittel, welches sich vor allem für das Polieren der Glasfläche und Reinigung der Rahmen eignet. Zudem kann es das Vielfache an Wasser aufnehmen. Die starke Kantenverstärkung verhindert die Beschädigung des Mikrofasertuchs, wodurch es länger haltbar ist. Das MicroWipe hält außerdem ca. 500 Waschmaschinen- und Trocknerdurchläufe aus, wodurch es ebenfalls von einer hohen Langlebigkeit zeugt Durch seine hohe Wertigkeit ist das UNGER MicroWipe Lite das perfekte Hilfsmittel für die Entfernung von grobem Schmutz bei der Reinigung von Wintergärten. Bei der Trockenreinigung hält es Staub durch statische Aufladungen fest und kann darüber hinaus ein Vielfaches an Wasser aufnehmen. Damit wird das Verteilen von Schmutz und Staub verhindert und es werden keine Rückstände hinterlassen. Das MicroWipe Lite kann ca. 200 Waschzyklen durchlaufen und zeugt somit von einer hohen Langlebigkeit.

Staubbürste StarDuster

  • Die UNGER StarDuster Staubbürste 20 cm dient zur gründlichen Entstaubung von Wänden, Oberflächen und Ecken – mithilfe seiner statischen Aufladung. Es eignet sich aber auch für die Entfernung von Spinnweben, z.B. bei Wintergärten. Die gesplissenen Nylonborsten ermöglichen dabei eine optimale Staubaufnahme. Durch das Einsetzen der StarDuster® Staubbürste an eine UNGER Teleskopstange, arbeitet man immer sicher vom Boden aus und hält zusätzlich Distanz zu Staub und Schmutz.

Technische Details

  • Textilzusammensetzung VisaVersa 35 cm Trägermaterial: 100 % Polyethylen; Fasern: 100 % Polyacryl
  • Textilzusammensetzung der Glas Mikrofasertücher 70% Polyester, 30% Polyamid

Lieferumfang

  • 1x Reinigungsset für Wintergärten
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, fensterreinigungsset unger, fensterreinigungsset, Fensterreiniger, Fenstersauger, Abzieher, Fensterputzer, Glastücher, Trockentuch, Fensterwascher, Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
26
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 104,31*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 109,86*
€ 150,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.