Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON, Kleinteilemagazin mit 60 Schubladen,, BxTxH 310x180x550 mm, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treston 550-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 550-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     6922-18895-D57-550-3
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     550-3
EAN/GTIN:
     6416763034000
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilemagazin mit 60 Schubladen, Polypropylen (PP) RAL 7016, BxTxH 310x180x550 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,600 kg
Breite:
31,00 cm
Höhe:
55,00 cm
Länge:
18,00 cm
Ursprungsland:
FI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 85,07*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 86,34*
€ 8,95*
ab € 68,91*
€ 86,83*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 87,85*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 71,88*
€ 87,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 229,96*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,14*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,26*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,46*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,35*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,31*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,40*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.