Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer CLEANCRAFT HDR-K 90-20 Hochdruckreiniger Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-7102902
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7102902
EAN/GTIN:
     4036351229407
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Artikelbeschreibung:
Robuster und sehr leistungsstarker Hochdruckreiniger mit bis zu 200 bar, auch bei Dauerbetrieb im professionellen und gewerblichen Gebrauch - Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und verschleißarmen Keramik-Kolben - Leistungsstark im Dauerbetrieb - Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung - Hochwertige Gewindeanschlüsse - Qualität Made in Europe Beschreibung: - Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen mit zwei großen Rädern und Handgriff - Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung - Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer - Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors mit Sanftanlauf während des Betriebs und um vierzig Sekunden zeitverzögerter Abschaltung, Steuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole - Ihr Vorteil: Ermüdungsarmes Bedienen mit weniger Druckstößen, keine Überhitzung der Pumpe durch häufiges Ein-und Ausschalten, Erhöhung der Standzeit aller Bauteile - Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik - Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab - 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze - Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter - Hochwertige Gewindeanschlüsse - Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser - Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set - Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel - Qualität Made in Europe Ausstattung: - Pumpensteuerung Total Stop Timed - Selbstansaugende Pumpe - Reinigungsmitteltank 3 l - Reinigungsmittelregulierung - Integrierte Schlauchtrommel - Hochdruckschlauch Länge 10 m - Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung - Wasserfilter - Arbeitsdruck regulierbar - Manometer für Arbeitsdruck - Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M22x1,5 - Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M22x1,5 - Räder 300 mm
Technische Daten:
Arbeitsdruck: 200 bar Maximaler Druck: 200 bar Fördermenge maximal: 900 l/h Maximale Zulauftemperatur: 60 °C Anschlusskabellänge: 5 m Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1: 7,4 kW Motordrehzahl: 1450 min-1 Anschlussspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Länge (Produkt) ca.: 670 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 540 mm Höhe (Produkt) ca.: 900 mm Gewicht (Netto) ca.: 61,6 kg Motorart: Tankvolumen: Schalldruckpegel: Schallleistungspegel: Hochdruckschlauch Länge: Material Kolbenkopf: Keramik Material Zylinderkopf: Messing Betriebsposition: stehend
Lieferumfang:
- Handspritzpistole - Strahlrohr - 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag) - Düsenreinigungsnadel - Wasseranschlussset mit Filter - Integrierter Reinigungsmitteltank - Integrierte, feststellbare Schlauchtrommel mit Handkurbel - 15 m Hochdruckschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
61,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,05*
€ 1.227,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,64*
€ 1.273,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,37*
€ 1.273,51*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.246,75*
€ 1.314,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,20*
€ 1.492,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,83*
€ 1.461,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,32*
€ 1.442,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,13*
€ 1.407,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,03*
€ 1.388,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,05*
€ 1.384,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,55*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,54*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,67*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,91*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,12*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,69*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,35*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,69*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,86*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 117,96*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.