Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer CLEANCRAFT flexCAT 378 EOT-PRO Spezialsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-7003380
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003380
EAN/GTIN:
     4036351229650
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Artikelbeschreibung:
Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen - Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und Verarbeitung - Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen - Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung - Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren - Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten Beschreibung: - Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen - Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne - Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten - Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz - Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung - Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren - Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung - Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne - Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung - Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung - Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken - Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten - Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie Ausstattung: - Motorschutz - Fahrvorrichtung - Kippvorrichtung - Schlauch & Düsensatz - Kabelhalterung
Technische Daten:
Saugertyp: nass & trocken Max. Leistung: 3.3 kW Luftmenge: 10750 l/min Behältervolumen: 78 l Schlauchdurchmesser: 38 mm Schlauchlänge: 4 m Motor(en) Anzahl: 3 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 76 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V Kabellänge: 8,5 mm Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: 245 mbar Filteroberfläche: Behältermaterial: Edelstahl Abmessungen (L x B x H) ca.: 635 x 580 x 1030 mm Gewicht ca.: 34 kg Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Spänesiebkapazität:
Lieferumfang:
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar - Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen - Verchromte Stahlflachdüse - Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
34 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,20*
€ 1.141,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,40*
€ 1.191,50*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.028,46*
€ 1.205,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,64*
€ 1.392,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,75*
€ 1.392,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,58*
€ 1.358,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,09*
€ 1.334,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,72*
€ 1.251,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,51*
€ 1.203,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,20*
€ 1.147,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.