| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5981016 Herst.-Nr.: 5981016 EAN/GTIN: 4036351261896 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit Elektomotor - Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - Robuste und solide Bauweise - Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung - Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung - Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme - Phasenwender bei allen 400 V Modellen - Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern - Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder - Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage - Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung - Mit Spaltguthalterung Technische Daten: Spaltkraft max. : 15,3 t Spaltlänge max. : 560 - 1100 mm Zylinderhub max.: 948 mm Spaltgutdurchmesser max.: 80 - 300 mm Vorlaufgeschwindigkeit(en): 46 -142 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 64 mm/s Antriebsart: Motorleistung: 3,5 kW Aufnahmeleistung: 4,5 kW Elektrischer Anschluss: 400 V / AC Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsart: S6 40% Schutzart: IP 54 Zapfwellendrehzahl: Schlepperleistung min.: Dreipunkthalterung: Gewicht ca.: 258 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1050 x 1550 x 2500 mm Höhe Lagerstellung: Schalldruckpegel: <= 80 dB(A)
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 258 kg |
|
| | |
| | | |
| |