Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schleifhülsen KSO Ø 38 K 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5373810 Schleifhülse Ø 38 mm K100
Holzkraft 5373810 Schleifhülse Ø 38 mm K100
Holzkraft 5373810 Schleifhülse Ø 38 mm K100
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5373810
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5373810
EAN/GTIN:
     4036351072775
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Artikelbeschreibung:
- Schleifhülse Ø38 mm Korn 100 (VE10)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 27,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,63*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,35*
€ 38,16*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.