| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5263500 Herst.-Nr.: 5263500 EAN/GTIN: 4036351007074 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - HOLZKRAFT Formatkreissägeblätter entprechen dem höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen. - Grundkörper lasergeschnitten, anwendungsspezifisch verwendetes Feinstkorn-Hartmetall und extrem enge Fertigungstoleranzen - Höchste Plan- und Rundlaufpräzision, Lärmreduzierte Ausführung - Große Hartmetallbestückung für viele Nachschliffe Einsatzbereich: - Für Plattenwerkstoffe, beschichtet mit Furnier, Kunststoff, Melamine, Papier usw. - Für Tischkreissägen, Kapp- und Gehrungskreissägen, 30° Wechselzahn und negativer Spanwinkel gewährleisten ausrissfreies Schneiden ohne Verwendung eines Vorritzaggregates - Geräuschgedämpft durch spezielle Laserelemente zur Lärmreduzierung Technische Daten: Durchmesser: 355 mm Bohrung: 30 mm Schnittbreite: 3,5 mm Zähne: 100 DHZ
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,74* | € 126,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,81* | € 126,80* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,80* | € 151,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,04* | € 164,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|