Artikelbeschreibung: Passend für Hobelbänke Holzkraft HB 2007 - Mit Werkzeughalterungen - Abschließbar Bestückungsvorschlag: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrerkassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange Technische Daten: Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm Gewicht:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tschechische Republik | Gewicht: | 37 kg |
|