Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipplade für Hobelbänke HB 2007/HB 2010, 5102142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716083
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5102142
EAN/GTIN:
     4036351033646
Suchbegriffe:
Hobelbankkipplade
Kipplade für Hobelbank
kipplade für hobelbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5102142, Mit Werkzeughalterungen. Abschließbar. Bestückungsvorschlag: >Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrerkassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubgbank480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1195 mm
Gewicht (Netto) ca.:
37 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
450 mm
Höhe (Produkt) ca.:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: für HB 2007 / HB 2010, KIPPLADE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 434,47*
€ 513,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,67*
€ 570,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,12*
€ 597,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,07*
€ 652,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,67*
€ 574,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.