Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT HLS 85S hydraulische Lochstanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3818085
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3818085
EAN/GTIN:
     4036351051251
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
hydraulikstanze
Artikelbeschreibung:
- Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl - Schwere und stabile Schweißkonstruktion - Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen - Besonders große Ausladung mit 625 mm - Zeitsparende, stufenlose Hubeinstellung - Mit kraftvollem Motor - Stufenlose Einstellung des Hubwegs - Stanzsattel mit zweiter Aufnahme zur Bearbeitung von UPN-Profilen - Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional mög Wichtige Info: - Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
Technische Daten:
Druck: 85 t Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400 N/qmm : 33 x 20 mm Mit optionalem Zubehör: Ø in max. Blechstärke: 57 x 12 mm Mit optionalem Zubehör: Blechbiegen max.: 500 x 3 mm Ausladung: 625 mm Hub : 80 mm Hubgeschwindigkeit: 21 min-1 Arbeitshöhe Lochstanze: 950 mm Elektrischer Anschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 7,5 kW Abmessung ca.: 1850 x 950 x 1920 mm Gewicht ca.: 3270 kg
Lieferumfang:
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss - Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60 - Anschlag mit Skala - Arbeitsleuchte - Fußpedal - Hakenschlüssel - Hydrauliköl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Gewicht:
3270 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3818084 HLS 85S ohne Öl - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3880041 Hydrauliköl HLP 46 Precis 20L - Menge: 4 | Artikel-Nr.: 3889002 Stempelbeilage MUBEA 1-15,0 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3889003 Stempelreduzierung 30/15 - Menge: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.103,78*
€ 14.144,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.390,80*
€ 14.428,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.144,17*
€ 16.831,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.103,78*
€ 16.783,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.