| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3704030SET Herst.-Nr.: 3704030SET EAN/GTIN: 4036351045076 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Die Universal-Schleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat zum Langband- und Kantenschleifen von langen Werkstücken - Zum Einsatz in der metallverarbeitenden Industrie für Schleif-, Strukturier- und Polieraufgaben, insbesondere im Edelstahlbereich - 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb - Stufenlose Bandgeschwindigkeit von 4,5 – 27 m/s durch Frequenzformer - Mit elektrischer Tischhöhenverstellung - Mit geteiltem Tisch zum Aufklappen, Schubkastenschleifeinrichtung und integrierter Arbeitstischbeleuchtung - Leichtgängiger Schleiftisch auch bei Belastung - Einfache Justierung des Schleifbandes - Rollen-Schleifschuh, dadurch ergeben sich weniger Anlauffarben beim Schleifvorgang - Rechts-Linkslauf serienmäßig - Stufenlose Bandgeschwindigkeit - Einfache Justierung des Schleifbandes - Rechts-Linkslauf serienmäßig - Sekundenschneller und werkzeugloser Umbau von Langband- auf Kantenschleifmaschine Ausstattungsdetails: - ergonomisch günstig angeordnetes Bedienpult - einfache Bedienung von der Vorderseite aus - mit Not-Ausschalter, elektrische Tischhöhenverstellung und Potentiometer für die stufenlose Bandgeschwindigkeit - Schleifschuh mit zwei großen Gummirollen für weniger Reibungshitze (Anlauffarbe) - durch die schwenkbare Lagerung des Schleifschuhs auch für schrägkantige Werkstücke geeignet - serienmäßig mit Schubkastenschleifeinrichtung - geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen - Schleiftisch mit serienmäßiger Anschlagschiene - Schwenkeinrichtung mit Schnellklemmung - 3,0 kW Motor - 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb Anwendungen - zur Bearbeitung von Aluminium*, Stahl und Edelstahl - Strukturierung und Veredelung von Metalloberflächen - Seidenmatt- oder Seidenglanz-Veredeln mit Vliesband - Verschleifen von langen Schweißnähten - Säubern von anlauffarbigen Oberflächen nach dem Schweißen Wichtiger Hinweis - *Beim Aluminiumschliff ist unbedingt auf die hohe Verpuffungsgefahr zu achten! Optionales Zubehör: - Gleitschuh mit Grafitauflage speziell geeignet für den Feinschliff, Art.-Nr. 0532556 Technische Daten: Abmessungen des Arbeitstisches: 3000 x 800 mm Arbeitstischhöhenverstellung: 540 mm Arbeitstischquerhub: 700 mm Schleifschuhabmessung: 270 x 150 mm stufenlose Bandgeschwindigkeit: 4,5 - 27 m/s Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2: 3 kW Durchmesser der Antriebsrolle: 225 mm Abmessung des Schleifbandes: 8000 x 150 mm Abmessung der Maschine ca.: 4500 x 1300 x 1450 mm Gewicht ca.: 530 kg Absaugstutzendurchmesser: 160 mm Tischbelastung max.: 100 kg Lieferumfang: - MBSM 3005 ESE - inkl. 10 Schleifbänder K120 für Stahl & Edelstahl
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tschechische Republik | Gewicht: | 475 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3704030 MBSM 3005 ESE Langbandschleifmaschine - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3724112 Schleifband 150x8000mm K120 - Menge: 2 | technische Daten: | Arbeitstischlänge: 3000 mm Arbeitstischbreite: 800 mm Antriebsrad Durchmesser: 225 mm Schleifschuhlänge: 270 mm Schleifschuhbreite: 150 mm Tischhöhenverstellweg: 540 mm Tischquerhub: 700 mm Tischbelastung max.: 100 kg Schleifbandlänge: 8000 mm Schleifbandbreite: 150 mm Bandumlaufgeschwindigkeit(en): 4,5 – 27 m/s Nennweite Absaugstutzen außen: 160 mm Länge ca.: 4500 mm Breite/Tiefe ca.: 1300 mm Höhe ca.: 1450 mm Gewicht ca.: 530 kg Leistung Antriebsmotor: 3 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz | Lieferumfang: | - MBSM 3005 ESE - 10 Schleifbänder K120 für Stahl & Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |