Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer in Alu Box Drehmeißelsatz 32mm 5tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3441674
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3441674
EAN/GTIN:
     4030635026485
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Artikelbeschreibung:
- Mit HM-Wendeplatten - TIN-beschichtet - Aluminiumbox
Technische Daten:
Drehmeißel 1: PWLN L3232 P08 Drehmeißel 2: PSDN N3232 P15 Drehmeißel 3: PWLN R3232 P08 Drehmeißel 4: CKJN R3232 P16 Drehmeißel 5: MDJN R3232 P15 Höhe Drehmeißel: 32 mm
Lieferumfang:
- 5-teilig - Mit HM-Wendeplatten - Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
7,8 kg
technische Daten:
Drehmeißel 1: PWLN L3232 P08 Drehmeißel 2: PSDN N2323 P15 Drehmeißel 3: PWLN R3232 P08 Drehmeißel 4: CKJN R3232 P16 Drehmeißel 5: MDJN R3232 P15 Höhe Drehmeißel: 32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,41*
€ 275,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 275,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 280,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.