| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3420350 Herst.-Nr.: 3420350 EAN/GTIN: 4030635024214 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Drehmaschinen für den Heimwerker. TU 2406V mit elektronisch regelbarer Drehzahl - Präzise Verarbeitung - Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm - Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter besser als 0,05 mm - Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen - Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar - Rollgewalzte Trapezspindeln - Not-Halt-Schlagschalter - Umfangreiches Zubehör - Wertbeständig TU 2406 V - Durchzugskräftiger Motor mit weitgehend konstantem Drehmomentverlauf - Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer - Digitale Drehzahlanzeige - EMV-Filterklasse B (Einsatz in Privathaushalten) Ausstattungsdetails: Schlitten - Präzise gearbeitet - Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm - Vierfach-Stahlhalter - Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar Reitstock - Zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar - Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm - Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel Kegelrollenlager - Zwei Stück - P5 Qualität Leitspindel - In zwei Sinterlagern gelagert Drucklager Technische Daten: Elektrischer Anschluß: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Leistung Antriebsmotor Spindel: 750 W Spindelkonus: MK 3 Spindelbohrung, Stangendurchlass: Ø 21 mm Spindelaufnahme: zylindrisch Ø 52 mm Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe: 14 mm Spitzenhöhe: 125 mm Spitzenweite: 550 mm Umlauf-Ø über Maschinenbett: 250 mm Bettweite: 135 mm Spindeldrehzahl: 125 - 2.000 min-1 Stufenanzahl: 6 Stufen Verfahrweg Oberschlitten: 75 mm Verfahrweg Planschlitten: 120 mm Steigung - Metrisch im Bereich: 0,4 - 3,5 mm/U (14 Steigungen) Steigung - Zoll im Bereich: 44 - 10 Gg/Zoll (12 Steigungen) Reitstockaufnahme: MK 2 Reitstock - Pinolenhub: 70 mm Länge x Breite x Höhe ca.: 1.090 x 594 x 484 mm Gewicht ca.: 125 kg EMV-Klasse: 125 kg Lieferumfang: - Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3 - Spritzwand - Spänewanne - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Bedienwerkzeug
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 125 kg | technische Daten: | Länge ca.: 1090 mm Breite/Tiefe ca.: 594 mm Höhe ca.: 484 mm Gewicht ca.: 125 kg Spitzenhöhe: 125 mm Spitzenweite: 550 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 250 mm Bettbreite: 135 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 6 Drehzahlbereich: 125 – 2000 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Aufnahme: MK 2 Pinolenhub: 70 mm Spindelaufnahme: zylindrisch Ø 52 mm Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 21 mm Spindelkonus: MK 3 Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 14 mm Steigung Metrisch: 0,4 - 3,5 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 14 Steigung Zoll: 44 - 10 Gg/1" Anzahl der Steigungen Zoll: 12 X-Achse: 75 mm Z-Achse: 120 mm | Lieferumfang: | - Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3 - Spritzwand - Spänewanne - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Bedienwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,94* | € 1.432,58* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.358,21* | € 1.434,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,08* | € 1.477,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.625,76* | € 1.787,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|