| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3107185 Herst.-Nr.: 3107185 EAN/GTIN: 4030635004339 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Schleifscheibe für Doppelschleifer - Normalkorund fein Körnung 80 Technische Daten: Härte: Material: Normalkorund fein Körnung: K80 Abmessungen: Ø 175 x 25 Ø 32 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 1,2 kg | technische Daten: | Material: Normalkorund Körnung: 80 Außendurchmesser: 175 mm Breite: 25 mm Bohrungsdurchmesser: 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,87* | € 15,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 15,64* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,11* | € 18,73* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,37* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|