| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060054 Herst.-Nr.: 3060054 EAN/GTIN: 4030635029745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermobohrer Typ CUT - Für Buchsen ohne Kragen - Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl - Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff - Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde) Gewindeformer - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | technische Daten: | Typ: Cut Gewinde: M4 Ausführung: lang Materialstärke max.: 4,0 mm Gewindeformer Größe: M4 x 0,7 | Lieferumfang: | - Thermobohrer CUT M4 lang - Gewindeformer M4 x 0,7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |