| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060030 Herst.-Nr.: 3060030 EAN/GTIN: 4030635016318 |
| |
|
| | |
| Thermobohrer Typ FORM - Für Buchsen mit Kragen - Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl - Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff - Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde) Gewindeformer - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,141 kg | technische Daten: | Typ: Form Gewinde: M10 Ausführung: kurz Materialstärke max.: 2,5 mm Gewindeformer Größe: M10 x 1,25 | Lieferumfang: | - Thermobohrer FORM M10 kurz - Gewindeformer M10 x 1,25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |