| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2153022 Herst.-Nr.: 2153022 EAN/GTIN: 9006248002685 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Rohr Innendurchmesser: Rohr Außendurchmesser: Rohr Durchmesser Innengewinde: Rohr Durchmesser Außengewinde: Eingang Rohr Innendurchmesser: Ausgang Rohr Innendurchmesser: Eingang Rohr Außendurchmesser: 22 mm Ausgang Rohr Außendurchmesser: 15 mm Eingang Durchmesser Innengewinde: Ausgang Durchmesser Innengewinde: Eingang Durchmesser Außengewinde: Ausgang Durchmesser Außengewinde: Stutzen Außendurchmesser:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, gewinde t-stück pp, gewinde t-stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,94* | € 10,37* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 10,39* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,84* | € 14,52* | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 27,07* | € 33,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 169,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|