Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Stahlflasche Acetylen 20 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1742020
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1742020
EAN/GTIN:
     4036351016014
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Artikelbeschreibung:
- Stahlflaschen nahtlos - komplett mit Flaschenventil - mit Gewinde nach DIN 477 - Kappe DIN 4667 - und Füllung - nur in Deutschland erhältlich
Technische Daten:
Größe: 20 l Inhalt: 3,2 m³ Länge: 840 mm Gewicht: 42 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
32,7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 607,74*
€ 698,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,07*
€ 747,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,36*
€ 763,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,55*
€ 908,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,80*
€ 881,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,24*
€ 833,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,36*
€ 797,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.