Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Propan-Weichlöteinsatz Gr. 5 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1711405
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1711405
EAN/GTIN:
     4036351098638
Suchbegriffe:
Propan-Löteinsätze
Weichlöteinsatz
propan löteinsätze
Artikelbeschreibung:
- Propan-Weichlöteinsatz - Betriebsdruck: 1,5 - 2,5 bar
Technische Daten:
Größe: 5 Bohrung: 5 mm Betriebsdruck: 1,5 - 2,5 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,02*
€ 22,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 47,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.