| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1613000 Herst.-Nr.: 1613000 EAN/GTIN: 4036351050506 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Schutzwand fahrbar und mobil - Basis von TransFlex ist ein stabiler, geschweißter Rahmen aus - Vierkantrohr und Rundrohr 1 Zoll, komplett pulverbeschichtet - TransFlex-Grundelemente sind fahrbar und 2100 mm breit - 2 Arme als Ausleger 800 mm breit - 3 Vorhänge in 2 Ausführungen: rotorange oder dunkelgrün matt - in je 1300 mm Breite x 1600 mm Höhe, ungesäumt - 4 Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse - Lieferung erfolgt als Bausatz mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage - Abmessungen: 3700 x 1950 mm - Gewicht: 35 kg Produktvorteile: - Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar - Preiswerter Schutz als Einzelwand - Ideal auch als Kombination mehrerer Wände - Einfach zu montieren - Bodenfreiheit 300 mm - Zertifiziert gemäß DIN EN 1598, Gefährungsfaktor < 1
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 25 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1613000-1 Gestell zu TransFlex Schutzwand - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1613000-2 Vorhang zu TransFlex Schutzwand - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |