Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Tragkraft 350kg SCHWEIßKRAFT SDT 350 WM Schweißdrehttisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1541350
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1541350
EAN/GTIN:
     4036351267966
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Artikelbeschreibung:
Mit manueller Winkelverstellung - Stufenlos verstellbare Drehzahl des Tellers mit Rechts-/Linkslauf - Fußtaster für Start/Stop - Für die schnelle und bequeme Schweißbearbeitung von allen Seiten - Einfache Bedienung - Stufenlos verstellbare Drehzahl des Tellers mit Rechts-/Linkslauf - Steuerelektronik durch robustes und geschlossenes Gehäuse geschützt - Fußtaster für Start/Stop
Technische Daten:
Abmessungen (L x B x H) ca.: 472 x 400 x 330 mm Tragkraft horizontal: 350 kg Tragkraft vertikal: 120 kg Durchmesser Drehscheibe: 330 mm Drehzahl: 0 - 5 min-1 Gewicht (Netto) ca.: 38 kg Elektrischer Anschluss: 230 V, 1 Ph, AC, 50 Hz Aufnahmeleistung: 0,125 kW Tisch Neigungswinkel: 0 - 135 Grad Antrieb Typ: manuell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,89*
€ 972,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,59*
€ 1.000,51*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 903,75*
€ 1.012,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,15*
€ 1.190,18*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,03*
€ 1.156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,87*
€ 1.135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,26*
€ 1.096,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,89*
€ 1.031,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.