Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Spannbereich 35mm Stativ - Spanner senkrecht Höhe 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1528168
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1528168
EAN/GTIN:
     4036351258674
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Artikelbeschreibung:
- Höhe des Stativs 300 mm - Mit Klemmung für Nuten 8 - 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,9 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 5198168 Stativ - Spanner senkrecht Höhe 300mm - Menge: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,03*
€ 228,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 231,42*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.