Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1528168 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 244 mm, Spannbereich 0 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1528168 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 244 mm, Spannbereich 0 -
Schweisskraft 1528168 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 244 mm, Spannbereich 0 -
Schweisskraft 1528168 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 244 mm, Spannbereich 0 -
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331495
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1528168
EAN/GTIN:
     4036351258674
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schweißkraft 1528168 Senkrechtspanner auf Stativ
  • Höhe des Stativs 300 mm
  • Mit Klemmung für Nuten 8 - 10 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1528168
Werksnummer:
1528168
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 205,51*
€ 229,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,04*
€ 229,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.