Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer WIG Schweißstab Aluminium Schweißst.AlMg5/3,2x1000 VE5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1450432
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1450432
EAN/GTIN:
     4036351013198
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Artikelbeschreibung:
Al Mg 5 Werkstoff Nr. 3.3556 DIN 1732 - für folgende Grundwerkstoffe: Al Mg 5, Al Mg 3, Al Mg Mn, Al Mg 3 Si, G-Al Mg 3, G-Al Mg 5 - Schweißen von gewalzten und gegossenen Aluminium-Magnesium-Legierungen - Schutzgas: Reinargon Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg
Technische Daten:
Durchmesser: 3,2 mm Länge: 1000 mm Werkstoffnummer: 3.3556 Normbezeichnungen: DIN 1732 Grundwerkstoffe: Al Mg 5, Al Mg 3, Al Mg Mn, Al Mg Si, G-Al Mg 3, G-Al Mg 5 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 72,18*
€ 90,62*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 90,64*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 114,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,48*
€ 136,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,91*
€ 135,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,03*
€ 130,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,56*
€ 123,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,92*
€ 109,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 91,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.