| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1450016 Herst.-Nr.: 1450016 EAN/GTIN: 4036351013013 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: WSG 2 Werkstoff Nr. 1.5125 DIN 8559 - für folgende Grundwerkstoffe: St 35 - St 55, St 35,4 - St 55.4, St 33 - St 52.3, St 38.8 -St 45.8, Güte A- E, A 32 - A 36, Kesselblech H 1 - H 3, StE 255 - StE 380, 17 Mn 4, 19 Mn 6, GS 38 - GS 52 - Schweißen von unlegierten und niedriglegierten Stählen Schmilzt gleichmäßig und ruhig ab und eignet sich gut für Zwangslagenschweißung. - Schutzgas: Reinargon Preis pro kg / Verpackungseinheit: 5 kg Technische Daten: Durchmesser: 1,6 mm Länge: 1000 mm Werkstoffnummer: 1.5125 Normbezeichnungen: DIN 8559 Grundwerkstoffe: St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4, St 33 - St 52.3, St 38.8 - St 45.8, Güte A - E, A 32 - A 36, Kesselblech H 1 - H 3, StE 255 - StE 380, 17 Mn 4, 10 Mn 6, GS 38 - GS 5 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,14* | € 49,71* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,09* | € 49,74* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,92* | € 59,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,40* | € 74,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 58,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|