Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer gerät SCHWEIßKRAFT SYN-MIG 161i MIG/MAG Inverterschweiß-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1089017
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1089017
EAN/GTIN:
     4036351261643
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Artikelbeschreibung:
Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen. 230 V stufenlos regelbar. - Die SYN-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung - Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt - Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse - Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet - 2 Jahre Garantie
Technische Daten:
Einstellbereich stufenlos: 25 – 160 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 20% Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 80 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,6 – 0,8 mm Draht-Ø Aluminium: gasloser Fülldraht: 0,9 mm Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 14 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 2 / 1 Anschlussspannung: 230 V Absicherungen träge: 16 A Leistungsfaktor cos phi: 0,73 Erforderliche Generatorleistung: 10 kVA Leerlaufspannung: 17 – 28 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 525 x 260 x 340 mm Gewicht ca.: 14,5 kg
Lieferumfang:
- Brenner SMB 15, 3m - Massekabel 3m, 16 mm² - Druckminderer klein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
14,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,50*
€ 694,63*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 583,33*
€ 694,8369*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,18*
€ 715,63*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,67*
€ 741,93*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,93*
€ 882,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,41*
€ 852,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,53*
€ 799,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.