| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1075042 Herst.-Nr.: 1075042 EAN/GTIN: 4036351250203 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Kompakt, wirtschaftlich und leistungsfähig - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet - Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte - Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche - Von Dünnblechen bis zu Grobblechen - Lochblechfunktion: Durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden - Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben CRAFT-CUT 41 P - Leistungsfaktorkorrektur PFC ermöglicht Einsatz auch an Kabeltrommeln CRAFT-CUT 123 CNC - CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung Technische Daten: Länge (Produkt) ca.: 510 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 145 mm Höhe (Produkt) ca.: 280 mm Gewicht (Netto) ca.: 8 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Norm: IEC 60974-1:2012 Schutzart: IP23 Isolationsklasse: H EMV-Klasse: A Erläuterung EMV-Klasse: Kennzeichnung: CE Absicherung träge: Erforderliche Generatorleistung: >4.8 kVA Netzstecker: 16 A Positive Netzspannungstoleranz: Negative Netzspannungstoleranz: Leerlaufspannung: 210 V Anschlusskabellänge: 2,2 m Stromaufnahme: 110V:35 /230V:23 Arbeitstemperatur: -10 – 40 °C Qualitätsschnitt Stahl (ST37) ca.: 10 - 15 mm Trennschnitt Stahl (ST37) ca.: 20 mm Qualitätsschnitt Edelstahl ca.: 15 mm Trennschnitt Edelstahl ca.: 20 mm Qualitätsschnitt Aluminium ca.: 14 mm Trennschnitt Aluminium ca.: 16 mm Einstellbereich Plasma: 20 – 40 A Einschaltdauer Plasma: 50 % Strom bei ED 100% 40°C Plasma: 30 A Spannung bei ED 100% 40°C Plasma: 92 V Leistungsaufnahme Plasma: 4,8 kVA Brennerausführung (Anschluss): Pilot arc Luftbedarf: 120 l/min Betriebsdruck: 5 bar Leistungsfaktor: 0,999 cos phi Lieferumfang: - Plasmabrenner S65 6m - Zentraladapter Standard - Massekabel 3 m, 6 mm² mit Masseklemme 300 A - Filterdruckregler mit Stecknippel
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 11,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,94* | € 869,88* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 794,66* | € 869,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,35* | € 882,69* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,48* | € 1.056,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,95* | € 1.099,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|