| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1073201 Herst.-Nr.: 1073201 EAN/GTIN: 4036351250111 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz - Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst,…) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet - Geräte mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur), VRD (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet - WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung - Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display - Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen - Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht - Durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht - Dadurch können kleine und leichte Elektrodengeräte hergestellt werden - Mindestens 30% Einschaltdauer bei allen Geräten - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet - 2 Jahre Garantie Alle CRAFT-STICKs verfügen standardmäßig über folgende Funktionen: - Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil - Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden Technische Daten: Länge ca.: 365 mm Breite/Tiefe ca.: 150 mm Höhe ca.: 28 mm Gewicht (Netto) ca.: 6,6 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Stromaufnahme: MMA 31/ TIG 22 Gesamtleistung: 7/4,8 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP23 Isolationsklasse: H EMV-Klasse: A Kennzeichnung: CE Absicherung träge: Erforderliche Generatorleistung: >7,0 kVA Netzstecker: 16 A Leerlaufspannung: 14,5 V Arbeitstemperatur: -10 - 40 Grad Schweißbare Elektroden: 1,6 - 4,0 mm Einstellbereich MIG/MAG: Einstellbereich Elektrode: 10 - 200 A Einstellbereich WIG DC: 10 - 200 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC: 30 % Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 30 % Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG: Strom bei ED 100% 40°C WIG DC: 110 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 110 A Leistungsaufnahme MIG/MAG: Leistungsaufnahme WIG DC: 4,8 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 7 kVA Gasnachströmzeit: Blechdicken: 1,0 - 8,0 mm Netzspannungstoleranz: Lieferumfang: - 3m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter - 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 6,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |