Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer MB15/25/26/36/Lief.Nr GM 502 Führungsspirale 1,5/4,5 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1051575
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1051575
EAN/GTIN:
     4036351009672
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale 5m
drahtführungsspirale
Artikelbeschreibung:
- Führungsspiralen mit Haltenippel und O-Ring - empfohlen für Stahl und Edelstahl - Blau, isoliert 1,5 / 4,5 - für Ø 0,6 - 0,8 mm - geeignet für SMB 15-36
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,11*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 33,51*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.