Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Lamellenschleifscheibe
>
Artikel
Rhodius VISION SPEED 125 x 22,23
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rhodius
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17045-D44-210647
Hersteller:
Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
210647
EAN/GTIN:
4011890102114
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Rhodius VISION SPEED 125 x 22,23
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Qualitätsstufe:
TOPline
Form:
Schleifscheibe schräg
Adresse:
RHODIUS Abrasives GmbH, Brohltalstr. 2, 56659 Burgbrohl, compliance@rhodius.eu, tel. +49 2636 96910-2400
Sicherheitshinweis:
www.rhodius-abrasives.com
... >
Lager 6922
>
Rhodius
>
Rhodius
Weitere Suchbegriffe:
fächerschleifscheiben 125 mm
,
fächerschleifscheibe
,
lamellenschleifscheibe rhodius
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 65DEM
7 Tage
24
10
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 5,18*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 5,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,47*
Lager 102
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 11,05*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 119,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RHODIUS JUMBO SPEED EXTENDED, 10 Stück Fächerschleifscheibe 125 x 22,23 mm, schräg, Korn 80, TOPline, Made in Germany, für Edelstahl, Stahl
Rhodius Abrasives
208748
€ 3,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.