Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar,, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Plat
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-LVMZ292K 9010/U558
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     LVMZ292K 9010/U558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, lichtgrau/reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
65,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,70*
€ 608,74*
Frei Haus
ab € 649,93*
€ 756,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,74*
€ 675,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,12*
€ 653,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,70*
€ 610,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
LB4D
ab € 67,53*
Zubehör
Mauser
MPK A
ab € 22,13*
Zubehör
Mauser
KKT9006
ab € 35,57*
Zubehör
Mauser
LVCPU L 9010
ab € 52,16*
Zubehör
Mauser
LVCPU R 9010
ab € 52,17*
Zubehör
Mauser
SAS
ab € 63,66*
Zubehör
Mauser
ESL3+SZK4
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.