Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar,, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, weiß/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Plat
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-LVMZ282K106MPKSW9006
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     LVMZ282K106MPKSW9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, weiß/weißaluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
65,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,62*
€ 581,32*
Frei Haus
ab € 615,68*
€ 722,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,69*
€ 681,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,62*
€ 581,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
LB4D
ab € 67,53*
Zubehör
Mauser
MPK A
ab € 22,13*
Zubehör
Mauser
KKT9006
ab € 35,57*
Zubehör
Mauser
LVCPU L 9006
ab € 51,61*
Zubehör
Mauser
LVCPU R 9006
ab € 52,23*
Zubehör
Mauser
SAS
ab € 63,66*
Zubehör
Mauser
ESL3+SZK4
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.