Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGNIT, Tisch, Länge 2 m,, PVC-Latten (Kern aus verz. Stahl), braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-15278-D57-P8-PVC-Stahl/braun
Hersteller:
     Lignit
Herst.-Nr.:
     P8-PVC-Stahl/braun
EAN/GTIN:
     4260045113004
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
Tisch, Betonfüsse zum Eingraben oder Einbetonieren, Länge 2 m, mit PVC-Latten (Kern aus verz. Stahl), braun
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,40*
€ 524,97*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,98*
€ 777,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,84*
€ 900,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,25*
€ 864,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.