Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kombiwerkbank 2000 mm; 2000 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.023.0689
Herst.-Nr.:
     9990230689
EAN/GTIN:
     4014641034634
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Kombiwerkbank 2000 mm; Serie V 2000; Modell 830 V; 2000 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Schubladen 90, 90, 180, 180, 180 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 2000
Modell:
Modell 830 V
Bestückung:
Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Schubladen 90, 90, 180, 180, 180 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
122 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,02*
€ 1.205,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,89*
€ 1.206,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,83*
€ 1.241,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,32*
€ 1.247,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,01*
€ 1.444,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,99*
€ 1.719,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,13*
€ 1.704,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,58*
€ 1.630,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,89*
€ 1.582,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,01*
€ 1.525,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 576,92*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 686,63*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 593,95*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 705,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 336,49*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 258,15*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 410,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 398,42*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 395,38*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,23*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 446,14*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 435,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.