Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; 2000 x 800 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbänke 2000 mm breit, Gestellbauweise
Werkbänke 2000 mm breit, Gestellbauweise
Werkbänke 2000 mm breit, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.018.0093
Herst.-Nr.:
     9990180093
EAN/GTIN:
     4014641016517
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; Serie VX 2000; Modell 216 VX; 2000 x 800 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Schubladen im XL-Format 750 x 600 mm (BxT); Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: 2 Schublad
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie VX 2000
Modell:
Modell 216 VX
Bestückung:
Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
198 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.738,29*
€ 2.021,00*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.776,77*
€ 2.021,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,55*
€ 2.405,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,15*
€ 2.370,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,92*
€ 2.250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,42*
€ 2.179,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,77*
€ 2.114,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.822
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.