Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroll-Leiste, für Breite 2000 mm, Buche-Multiplex.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroll-Leiste
Abroll-Leiste
Artikel-Nr.:
     103-475447
Herst.-Nr.:
     901.822
EAN/GTIN:
     4014641061425
Suchbegriffe:
Abroll-Leisten
Abroll-Leiste, für Breite 2000 mm, Buche-Multiplex.

Abroll-Leiste aus Buche-Multiplex. BxTxH 2000 x 14 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
14 mm
Material:
Buche-Multiplexplatte
Farbe:
Buche
Ausführung:
2-teilig
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 475447 49, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 49,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 50,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.