| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.012.0004 Herst.-Nr.: 9990120004 EAN/GTIN: 4014641015527 |
| |
|
| | |
| ANKE Schwerlastwerkbank 3000 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie VS 3000; Modell 106 VS; 3000 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 100 mm; Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 1 x Türe 540 mm FH Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VS 3000 | Modell: | Modell 106 VS | Bestückung: | Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 1 x Türe 540 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 378 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |