| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-810.005 Herst.-Nr.: 810005 EAN/GTIN: 4014641059750 |
| |
|
| | |
| Universalwerkbank; 1 - 2 Arbeitsplätze; Modell 512; 1500 x 650 x 850 mm (BxTxH); RAL 9011; Buche-Massiv-Platte (BMP) 65 mm; 2 Zangen gegenüber; 2 Paar Alu-Rundbankhaken Weitere Informationen: | | Modell: | Modell 512 | Bestückung: | 2 Zangen gegenüber; 2 Paar Alu-Rundbankhaken | Farbe Korpus / Front: | RAL 9011 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 83,7 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke hobelbank, hobelbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, Werkbank, Arbeitstisch, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,15* | € 893,07* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 781,77* | € 893,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,81* | € 893,08* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 866,93* | € 987,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,47* | € 989,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|