| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945891 Herst.-Nr.: 810.005 EAN/GTIN: 4014641059750 |
| |
|
| | |
| Universal-Schreinerhobelbank, für 1 bis 4 Arbeitsplätze • Rotbuche-Massivplatte • Fußrahmen aus VK-Stahlrohr 60/60/2 mm mit abriebfesten ANKE Spezialfußstopfen und 1x mit Niveauausgleich • Mit 1 oder 2 Spannzangen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannzangen (4 Arbeitsplätze) • Spannzangen mit seitenstabiler Flacheisenführung, Spannweite 160 mm • Je nach Modell werden Steckspannbacken bzw. Alu-Rundbankhaken mitgeliefert Lieferung: Erfolgt komplett montiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 810005 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 1850 x 650 x 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke hobelbank, hobelbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, Schulhobelbänke, Hobelbänke, Schreinerarbeitsplatz, Tischler-Hobelbank, Ulmia, Werkbänke, 7830945891, 30945891 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,55* | € 894,05* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,31* | € 894,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,71* | € 894,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 864,59* | € 988,63* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,13* | € 990,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|