| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14237-D57-7066.00.0013 Herst.-Nr.: 7066.00.0013 EAN/GTIN: 4251142211601 |
| |
|
| | |
| Modul-Schlitzplatte, BxH 1000x343 mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,900 kg | Breite: | 100,00 cm | Höhe: | 34,30 cm | Länge: | 2,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,67* | € 58,37* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,00* | € 58,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,86* | € 63,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 47,81* | € 63,98* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 50,47* | € 79,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|