| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E863553 Herst.-Nr.: 7066.00.0013 EAN/GTIN: 4251142211601 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung Platte: | Schlitzwand | Material: | Stahlblech | Abmessung Höhe: | 343 mm | Plattenfarbe: | RAL 7035 lichtgrau | Abmessung Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten, Lochplattensysteme, Schlitzplattensysteme, Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,12* | € 58,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,07* | € 58,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,06* | € 63,28* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 50,55* | € 67,39* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 50,63* | € 79,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|