Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, Magnethalter, D 40 mm, ähnl. RAL, 9006 aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428045_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428045_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-4044.00.0101
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4044.00.0101
EAN/GTIN:
     4251142206102
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
Magnethalter, Durchm. 40 mm, ähnlich RAL 9006 aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,110 kg
Breite:
5,50 cm
Höhe:
6,50 cm
Länge:
3,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 19,12*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 14,75*
€ 19,22*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 19,86*
1 Tag
32
1
€ 5,59*
ab € 15,53*
€ 20,24*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.01.0201
ab € 14,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.