Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Magnethalter Durchmesser 40 mm, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4044.00.0101
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4044.00.0101
EAN/GTIN:
     4251142206102
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
kappes magnethalter lochplatte
Halter mit Magnet hält magnetisch Werkzeug und Teile, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm
• die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert

Lieferung
Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Passend für Lochplatten:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Farbe:
Aluminiumfarben
Halteringdurchmesser:
40 mm
Anzahl Träger:
1 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Weitere Suchbegriffe: magnethalter lochplatte, Magnethalter, RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 19,53*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 19,62*
Lager 245
30
1
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 19,62*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 20,38*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 15,55*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0108
ab € 19,17*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.