Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest, Stufenbreite 600 mm, 5 Stufen, Standhöhe 0,99 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenpodest 45°, 600 mm, 5 Stufen
Treppenpodest 45°, 600 mm, 5 Stufen
Treppenpodest 45° - Stufenbreite
Treppenpodest 45° - Schraubverbindung
Treppenpodest 45° - rutschfeste Kunststoffauflagen
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-68840605
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     68840605
EAN/GTIN:
     4019502362673
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
∙ Ideal geeignet zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen. ∙ Sicherer Auf- und Abstieg durch 45° Neigungswinkel. ∙ Schraubverbindungen ermöglichen einen ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau. ∙ Stufenbreite 600 mm. ∙ Alu-Profilstufen mit 250 mm Stufentiefe. ∙ Podestlänge 400 mm. ∙ Optimaler Stand durch rutschfeste Kunststoffauflagen. ∙ Zulässige Belastung der Plattform 300 kg (3,0 kN), zulässige Belastung der Stufen 150 kg (1,5 kN). ∙ Versand in vormontierten Baugruppen.
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
5 Stück
Standhöhe:
0,99 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,70*
€ 867,81*
€ 4,90*
ab € 919,35*
€ 1.057,92*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,50*
€ 1.063,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,07*
€ 1.511,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,81*
€ 1.032,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,02*
€ 961,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,70*
€ 894,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055367
ab € 133,19*
Zubehör
Hymer
0055366
ab € 136,85*
Zubehör
Hymer
0053472
ab € 144,47*
Zubehör
Hymer
20000661
ab € 12,71*
Zubehör
Hymer
0054747
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.