| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D27-687546 Herst.-Nr.: 687546 EAN/GTIN: 4019502343351 |
| |
|
| | |
| ? Bequemes Arbeiten durch große Standfläche. ? Zweiteilige Stufen 232 mm tief, oberste Stufe 355 mm. ? Senkrechter Stufenabstand 240 mm. ? Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN). ? Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform 4stufen, arbeitsplattform, hymer arbeitsplattform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,17* | € 321,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 330,46* | € 401,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,22* | € 406,11* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,44* | € 477,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,47* | € 477,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|