Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°, Stufenbreite 1000 mm #22201005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Hymer Ortsfeste Treppe mit Plattform , Neigung 60°, Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Standhöhe 1,25 m
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-22201005
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22201005
EAN/GTIN:
     4019502343580
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
› Stufenbreite 1000 mm.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
› Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
› Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich.
› Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist ein beidseitiger Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
› Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
› Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
› Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
› Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden, Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
› Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
› Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
› Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
› Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
› Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.
› Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
› HINWEIS: Diese Treppen sind in Anlehnung an EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.
› HINWEIS: In Anlehnung an EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
max. Belastung:
Stufenbelastung 150 Gesamtbelastung 150 kg/m² kg
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie treppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,93*
€ 942,28*
€ 4,90*
ab € 993,11*
€ 1.148,63*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,14*
€ 1.293,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,16*
€ 1.293,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,28*
€ 1.121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,45*
€ 1.120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,56*
€ 1.083,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,93*
€ 972,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.